{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 20 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm; 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Įpjovos gylis tmaks. | 21 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 39 mm | |
Bendras ilgis L | 129 mm | |
Varžtas | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 278016 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381714 | |
Gamintojo numeris | 278016 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Atpjovimo laikiklis 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
95,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | ne | ne |
Bendras ilgis L | 129 | 125 | 120 |
Vidinis aušinimas | taip | ne | taip |
Galvutės ilgis L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis |
Darbinės dalies ilgis L4 | 20 | 25,2 | 20 |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |