Atpjovimo įrankio laikiklis 12/3 mm

Prekės Nr.: 273751 12/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 9 mm
Darbinės dalies ilgis L4 12 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Koto plotis p 12 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtas 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273751 12/3
EAN / GTIN 4045197484680
Gamintojo numeris 273751 12/3

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį