Atpjovimo įrankio laikiklis 32/5 mm

Prekės Nr.: 273751 32/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 5 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 15 mm
Darbinės dalies ilgis L4 26,5 mm
Galvutės ilgis L1 38 mm
Koto plotis p 32 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Varžtas 279815 7 (TX30; 8 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273751 32/5
EAN / GTIN 4045197531568
Gamintojo numeris 273751 32/5

Aprašymas

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį