Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/4mm

Prekės Nr.: 273750 16/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 4 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 12 mm
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Koto plotis p 16 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Varžtas 279815 5 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273750 16/4
EAN / GTIN 4045197484536
Gamintojo numeris 273750 16/4

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/4mm

Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
158,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
galima atpjauti pagal ašį taip taip taip ne ne
Bendras ilgis L 100 mm 100 mm 150 mm 100 mm 100 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne
Galvutės ilgis L1 35 mm 30 mm 41 mm 33 mm 30 mm
Įpjovos plotis w 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Paskirtis dešininis dešininis dešininis dešinin. dešininis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį