TANGFGRIP plokštelės laikiklis, neutral., Įpjovos plotis w: 4mm

Prekės Nr.: 273614 4
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANGFGRIP
Įpjovos plotis w 4 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas taip
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Koto tipas Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele
kai maksimalus ruošinio ⌀ 120 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Iškyšos ilgis 60 mm
Gamintojo pavadinimas TGAQ D120-4-4Z-JHP
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273614 4
EAN / GTIN 7291075404081
Gamintojo numeris 3367512

Aprašymas

Tinka:

Prispaudimo kotai Nr. 273600273605.

Tinka:

LOGIPFGRIP

Aprašymas:

CUTDIA (mm): 120

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį