{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TANGFGRIP | |
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Paskirtis | neutral. | |
Vidinis aušinimas | taip | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Koto tipas | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 52 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Iškyšos ilgis | 26 mm | |
Gamintojo pavadinimas | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
Produkto numeris | 273611 2 | |
EAN / GTIN | 7291075404043 | |
Gamintojo numeris | 3367506 |