TANGFGRIP plokštelės laikiklis 2 mm

Prekės Nr.: 273610 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija TANGFGRIP
    Įpjovos plotis w 2 mm
    Paskirtis neutral.
    Vidinis aušinimas ne
    OAL 32 mm
    CUTDIA 42 mm
    Koto tipas Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele
    kai maksimalus ruošinio ⌀ 42 mm
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Iškyšos ilgis 21 mm
    Gamintojo pavadinimas TGAQ D42-2-2Z
    Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273610 2
    EAN / GTIN 7291075456578
    Gamintojo numeris 3419503

    Aprašymas

    Modelis:

    Be vidinio aušinimo.

    Tinka:

    Prispaudimo kotai Nr. 273600273605.

    Tinka:

    LOGIPFGRIP

    Tiekimo sąlyga:

    CUTDIA (mm): 42

    Dėmesio:

    Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį