TANGFGRIP plokštelės laikiklis 3,05 mm

Prekės Nr.: 273613 3,05
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija TANGFGRIP
    Įpjovos plotis w 3,05 mm
    Paskirtis neutral.
    Vidinis aušinimas ne
    OAL 58 mm
    CUTDIA 82 mm
    Koto tipas Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele
    kai maksimalus ruošinio ⌀ 82 mm
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Iškyšos ilgis 41 mm
    Gamintojo pavadinimas TGAQ D82-3-4Z-ECD
    Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273613 3,05
    EAN / GTIN 7291075442410
    Gamintojo numeris 3384718

    Aprašymas

    Tinka:

    JETCROWN greitojo atlaisvinimo karūnėlė Nr. 279950.

    Tinka:

    JETCROWN

    Tiekimo sąlyga:

    CUTDIA (mm): 82

    Dėmesio:

    Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį