{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TANGFGRIP | |
Įpjovos plotis w | 3,05 mm | |
Paskirtis | neutral. | |
Vidinis aušinimas | ne | |
OAL | 32 mm | |
CUTDIA | 42 mm | |
Koto tipas | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 42 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Iškyšos ilgis | 21 mm | |
Gamintojo pavadinimas | TGAQ D42-3-2Z | |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
Produkto numeris | 273610 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075456585 | |
Gamintojo numeris | 3419504 |