{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HSS | |
Peilio aukštis h5 | 32 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Sistemos raktas | taip | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 60 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |
Produkto numeris | 273556 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406080662 | |
Gamintojo numeris | 273556 32/2,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 32/2,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
125,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
124,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
70,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | ne | ne | ne |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 60 mm | 50 mm | 100 mm | 60 mm |
Bendras ilgis L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Peilio aukštis h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Paskirtis | neutralus | neutralus | neutralus | neutral. |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis |