Nupjovimo peilis HSS 32/3,1 mm

Prekės Nr.: 273556 32/3,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS
Peilio aukštis h5 32 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 100 mm
Bendras ilgis L 150 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273556 32/3,1
EAN / GTIN 4062406080679
Gamintojo numeris 273556 32/3,1

Aprašymas

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį