Nupjovimo peilis HSS 26/3,1 mm

Prekės Nr.: 273556 26/3,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ašmenys HSS
    Peilio aukštis h5 26 mm
    Paskirtis neutralus
    Vidinis aušinimas ne
    Sistemos raktas taip
    kai maksimalus ruošinio ⌀ 75 mm
    Bendras ilgis L 110 mm
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Produkto rūšis Įpjovimo peilis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273556 26/3,1
    EAN / GTIN 4062406080648
    Gamintojo numeris 273556 26/3,1

    Aprašymas

    Tinka:

    Laikikliai Nr. 273984274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

    Dėmesio:

    Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį