Nupjovimo peilis Plienas, neutral., Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 19/1,5mm

Prekės Nr.: 273552 19/1,5
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio aukštis h5 19 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 32 mm
Bendras ilgis L 86 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273552 19/1,5
EAN / GTIN 4062406373610
Gamintojo numeris 273552 19/1,5

Aprašymas

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį