{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | T | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 180 m/min | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,3 mm | |
Kietlydinys | IC808 | |
Įpjovos pločio w tolerancija | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 1,8 mm | |
Tekinimo pastūma f | 0,14 mm/aps. - 0,18 mm/aps. | |
Įpjovimo pastūma f | 0,07 mm/aps. - 0,11 mm/aps. | |
Pjovimo gylis ap min | 0,25 mm | |
Pjovimo gylis ap max | 1,8 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Serija | HELI-GRIP | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | GRIP 3003T IC808 | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273413 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075482652 | |
Gamintojo numeris | 3406900 |