Sriegimo peilis su keičiama plokštele 170/22 mm

Prekės Nr.: 272171 170/22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 22 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 32 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 39 mm
Darbinės dalies ilgis L3 21,5 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Kakliuko plotis L4 32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 3
= atraminė plokštelė 1,5° 272626 1,5
Atraminės plokštelės varžtas 279824 2
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272171 170/22
EAN / GTIN 4045197429858
Gamintojo numeris 272171 170/22

Aprašymas

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.