Dalinio profilio plokštelė, skirta DIN 471, išorinė, dešininė 1,3 mm

Prekės Nr.: 271005 1,3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    31,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    26,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
925 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis m (H13) (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 471

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7010
Grioveliai pagal standartą DIN 471
Griovelio plotis m (H13) 1,3 mm
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Atraminė plokštelė Nr. 272604 dyd. S
Pjovimo briaunos plotis w 1,39 mm
tmaks. 1,5 mm
fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis 1,2 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas dešininiai
Ašmenys HM
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 271005 1,3
EAN / GTIN 4045197142436
Gamintojo numeris 271005 1,3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT gnybtiniai laikikliai (išoriniai/vidiniai) Nr. 271997 - 272172, skirti plokštės dydžiui 16 arba 9,3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį