Dalinio profilio plokštelė, skirta DIN 471, išorinė, dešininė 2,15 mm

Prekės Nr.: 271005 2,15

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    31,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    26,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
422 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis m (H13) (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 471

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7010
Grioveliai pagal standartą DIN 471
Griovelio plotis m (H13) 2,15 mm
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Atraminė plokštelė Nr. 272604 dyd. S
Pjovimo briaunos plotis w 2,24 mm
tmaks. 2 mm
fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis 2 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas dešininiai
Ašmenys HM
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 271005 2,15
EAN / GTIN 4045197301901
Gamintojo numeris 271005 2,15

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT gnybtiniai laikikliai (išoriniai/vidiniai) Nr. 271997 - 272172, skirti plokštės dydžiui 16 arba 9,3.