Dalinio profilio plokštelių rinkinys, dydis 16, fiksavimo žiedams, dešininės ER/IR

Prekės Nr.: 271920 ER/IR
Rinkinio kaina 10 vnt. (25,80 € / 1 vnt.)

Kainos pagal kiekį:

  • Rinkinio kaina 10  vnt.
    258,00 € / vnt.
    Rinkinio kaina 10 vnt. (25,80 € / 1 vnt.)
  • Nuo10 rinkiniai
    215,00 € / vnt.
    Rinkinio kaina 10 vnt. (21,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 471; DIN 472

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Kietlydinys HB7010
Apdirbimo kryptis dešininė
Grioveliai pagal standartą DIN 471; DIN 472
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 271920 ER/IR
EAN / GTIN 4045197370983
Gamintojo numeris 271920 ER/IR

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT gnybtiniai laikikliai (išoriniai/vidiniai) Nr. 271997 - 272172, skirti plokštės dydžiui 16 arba 9,3.

Turinys:

Dalinis profilis, DIN 471 ir DIN 472: Nr. 271005 ir 271015 dyd. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Atraminė plokštelė: Nr. 272604 ir 272624 dyd. S