{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Micro | |
Mažiausias ⌀ Dmin | 5,8 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 16 mm | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6H | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Sriegio tipas | M; MF | |
Koto ⌀ d | 5 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 2,4 mm | |
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y | 0,7 mm | |
Minimali pastūma hmin | 0,58 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo peilis |
Produkto numeris | 270400 5,8/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467461 | |
Gamintojo numeris | 270400 5,8/1 |