Micro sriegimo plokštelės vidinis profilis 60° dešininis 3,2/0,7 mm

Prekės Nr.: 270400 3,2/0,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin / žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6H
  • Profilio kampas: 60
  • Sriegio tipas: M; MF

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Micro
Mažiausias ⌀ Dmin 3,2 mm
Iškyšos ilgis L1 16 mm
Tolerancijos klasė DIN 13 6H
Profilio kampas 60 laipsniai
Sriegio tipas M; MF
Koto ⌀ d 4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 0,9 mm
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y 0,5 mm
Minimali pastūma hmin 0,41 mm
Produkto rūšis Sriegimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270400 3,2/0,7
EAN / GTIN 4045197467416
Gamintojo numeris 270400 3,2/0,7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pjovimo peiliams Nr. 270200270204.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Micro" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį