Kopijavimo peilis, vidinis dešininis, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Prekės Nr.: 270272 4,2
Kopijuoti
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Micro
Mažiausias ⌀ Dmin 4,2 mm
Iškyšos ilgis L1 16 mm
Koto ⌀ d 4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 1,95 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 0,75 mm
Spindulys R 0,15 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,05 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/aps.
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270272 4,2
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197466495
Kopijuoti
Gamintojo numeris 270272 4,2
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
200
Al >10 % Si
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
200
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
160
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
150
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
150
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
80
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
60
Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
H
ISO kodas:
30
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
90
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
60
Ti >850 N/mm²
tinka / [m/min]
S
ISO kodas:
30
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
90
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
150
nepertraukiamas
tinka / [m/min]
 
nereguliarus
tinka / [m/min]
 
pertraukiamas
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pjovimo peiliams Nr. 270200270204.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Micro" Peržiūrėti viską

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį