Micro ištekinimo plokštelė, vidinė dešininė 5,2 mm

Prekės Nr.: 270222 5,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Micro
Mažiausias ⌀ Dmin 5,2 mm
Iškyšos ilgis L1 35 mm
Koto ⌀ d 5 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 2,45 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 0,5 mm
Spindulys R 0,2 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,028 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/aps.
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270222 5,2
EAN / GTIN 4045197466228
Gamintojo numeris 270222 5,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pjovimo peiliams Nr. 270200270204.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Micro" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį