Mikro plokštelių laikiklis 20 mm

Prekės Nr.: 270200 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DS (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Micro
    Koto ⌀ Ds 20 mm
    Vidinis užspaudimo ⌀ D 4 mm
    Vidinis aušinimas taip
    Galvutės ⌀ D1 22 mm
    Užspaudimo ilgis L2 18,8 mm
    Bendras ilgis L 84 mm
    Produkto rūšis Peilių laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270200 20
    EAN / GTIN 4045197465641
    Gamintojo numeris 270200 20

    Aprašymas

    Atsarginė dalis:

    Užveržimo varžtas Nr. 279815 3.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Iš tos pačios serijos "Micro" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį