Mikro plokštelių laikiklis 12 mm

Prekės Nr.: 270200 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Micro
Koto ⌀ Ds 12 mm
Vidinis užspaudimo ⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas taip
Galvutės ⌀ D1 16 mm
Užspaudimo ilgis L2 10,8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Produkto rūšis Peilių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270200 12
EAN / GTIN 4045197465627
Gamintojo numeris 270200 12

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279815 3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Micro" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ DS (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį