Mikro plokštelių laikiklis 16 mm

Prekės Nr.: 270200 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Micro
Koto ⌀ Ds 16 mm
Vidinis užspaudimo ⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas taip
Galvutės ⌀ D1 18,6 mm
Užspaudimo ilgis L2 14,8 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Pritaikymo sritys Ašinis išorinis įpjovimas; Radialinis vidinis įpjovimas
Produkto rūšis Peilių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270200 16
EAN / GTIN 4045197465634

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279815 3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ DS (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį