{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Mini | |
Žingsnis | 1,25 mm | |
Kietlydinys | HB720 | |
Sriegio tipas | M/MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Norma | DIN 13 | |
Plokštelės dydis ⌀ d | 6 mm | |
Plokštelės storis T | 3,8 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 4,44 mm | |
Minimali pastūma hmin | 0,72 mm | |
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y | 0,8 mm | |
Žingsnio kampas | 2,5 laipsniai | |
Praėjimų skaičius | 5 - 9 | |
Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
Produkto numeris | 270140 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197560537 | |
Gamintojo numeris | 270140 1,25 |