Mini keičiama plokštelė vidiniam sriegimui dešininė, HB720, Žingsnis: 0,5mm

Prekės Nr.: 270140 0,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    30,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    25,60 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M/MF
  • Profilio kampas: 60
  • Norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Mini
Žingsnis 0,5 mm
Kietlydinys HB720
Sriegio tipas M/MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Norma DIN 13
Plokštelės dydis ⌀ d 6 mm
Plokštelės storis T 3,8 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 3,86 mm
Minimali pastūma hmin 0,29 mm
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y 0,35 mm
Žingsnio kampas 1 laipsniai
Praėjimų skaičius 4 - 6
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270140 0,5
EAN / GTIN 4045197560643
Gamintojo numeris 270140 0,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
80
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
60
CuZn
N
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį