Mini pjovimo plokštelė vidiniam ištekinimui dešininė, HB720, ⌀ Dmin: 7,8mm

Prekės Nr.: 270020 7,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Mini
Mažiausias ⌀ Dmin 7,8 mm
Kietlydinys HB720
Plokštelės dydis ⌀ d 6 mm
Plokštelės storis T 3,65 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 4,65 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 1,3 mm
Spindulys R 0,2 mm
Pleišto kampas α 70 laipsniai
Pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,03 mm/aps.
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,15 mm - 0,5 mm
Danga TiCN
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270020 7,8
EAN / GTIN 4045197560100
Gamintojo numeris 270020 7,8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
80
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
60
CuZn
N
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį