{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Mini | |
Mažiausias ⌀ Dmin | 11 mm | |
Kietlydinys | HB720 | |
Plokštelės dydis ⌀ d | 8 mm | |
Plokštelės storis T | 4 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 6,7 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 2,3 mm | |
Spindulys R | 0,2 mm | |
Pleišto kampas α | 70 laipsniai | |
Pastūma f | 0,02 mm/aps. - 0,03 mm/aps. | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Danga | TiCN | |
Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
Produkto numeris | 270020 11 | |
EAN / GTIN | 4045197560117 | |
Gamintojo numeris | 270020 11 |