Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS 65/S5 mm

Prekės Nr.: 268722 65/S5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 12 mm
    Plokštelės dydis 5 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 5×D
    Ašmenys HSS
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas AH0712H SGLPR/LS5
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės GPCT S5010.
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 9,15 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 5,6 mm
    Užspaudimo ilgis L2 11,15 mm
    Kakliuko plotis L4 7 mm
    Galvutės ilgis L1 25 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 6
    Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268722 65/S5
    EAN / GTIN 4045197545794
    Gamintojo numeris 268722 65/S5

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį