GPCT S50104 HB7410

Prekės Nr.: 268570 HB7410

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,62 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,85 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas GPCT S50104
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HB7410
    Ašmenys HM
    Danga TiN
    Pagrindinis naudojimas Ti
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Drožlialaužis TIS
    Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,35 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,23 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 40 m/min - 90 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268570 HB7410
    EAN / GTIN 4062406057589
    Gamintojo numeris 268570 HB7410

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ti >850 N/mm²
    S
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį