{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Plokštelės dydis | 5 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 5×D | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | AH0812H SGLPR/LS5 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | GPCT S5010. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 10,72 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 6,4 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 11,15 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 8 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 6 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268722 66/S5 | |
EAN / GTIN | 4045197545800 |