Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS 45/S4 mm

Prekės Nr.: 268706 45/S4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 4 mm
Plokštelės dydis 4 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH04X SCLDR/LS4
Reguliuojamas kampas κ 97 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CDCT S4010.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 4,57 mm
Darbinės dalies ilgis L3 2,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 3,58 mm
Bendras ilgis L 65 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 10
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268706 45/S4
EAN / GTIN 4045197591944
Gamintojo numeris 268706 45/S4

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį