WCHX 060204 ALU

Prekės Nr.: 268482 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 060204
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HU70AL
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas N
    Papildomas naudojimas K
    Tipas ALU
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 300 m/min - 600 m/min
    Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 180 m/min
    tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 11 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268482 ALU
    EAN / GTIN 4045197470584
    Gamintojo numeris 268482 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    600
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    400
    Al >10 % Si
    N
    300
    Ketus (G)
    K
    180
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Tinka:

    Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 11.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį