WCHX 060204 SM

Prekės Nr.: 268482 SM

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,54 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 060204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7120
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Tipas SM
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 220 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 110 m/min - 140 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 11 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268482 SM
EAN / GTIN 4045197470607
Gamintojo numeris 268482 SM

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
110
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 11.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį