„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D 11 mm

Prekės Nr.: 268467 11
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija „5 in 1”
Nominalus ⌀ D 11 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ tolerancija D 0/+0,27 mm
Iškyšos ilgis LA 32 mm
Koto ilgis Ls 45 mm
Naudingasis ilgis L1 24,75 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
⌀ d2 20 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 − 268496 WCHX 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 32
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268467 11
EAN / GTIN 4045197470140
Gamintojo numeris 268467 11

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas su pavalkėliu.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Medžiagoms, kurias apdirbant formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį