„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, dešininis, ⌀ DC: 8mm

Prekės Nr.: 268463 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija „5 in 1”
Nominalus ⌀ D 8 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ tolerancija D 0/+0,22 mm
Naudingasis ilgis L1 12 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 − 268496 WCHX 0401..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 30
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268463 8
EAN / GTIN 4045197468475
Gamintojo numeris 268463 8

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį