„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D 10 mm

Prekės Nr.: 268463 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija „5 in 1”
Nominalus ⌀ D 10 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ tolerancija D 0/+0,22 mm
Naudingasis ilgis L1 15 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 − 268496 WCHX 05T1..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 31
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268463 10
EAN / GTIN 4045197468499
Gamintojo numeris 268463 10

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį