WCHX 05T104, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 268478 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 05T104
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HU70AL
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Papildomas naudojimas K
Tipas ALU
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 300 m/min - 600 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 180 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 10 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268478 ALU
EAN / GTIN 4045197470461
Gamintojo numeris 268478 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
300
Ketus (G)
K
180
Grafitas, GFK / CFK
N
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 10.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį