„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D 18 mm

Prekės Nr.: 268468 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija „5 in 1”
Nominalus ⌀ D 18 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ tolerancija D 0/+0,33 mm
Iškyšos ilgis LA 53 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Naudingasis ilgis L1 40,5 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 − 268496 WCHX 0903..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 34
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268468 18
EAN / GTIN 4045197470249
Gamintojo numeris 268468 18

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas su pavalkėliu.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Medžiagoms, kurias apdirbant formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį