{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | „5 in 1” | |
Nominalus ⌀ D | 26 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Kiaurymės ⌀ tolerancija D | 0/+0,33 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 73 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 58,5 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 − 268496 | WCHX 1305.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 36 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268468 26 | |
EAN / GTIN | 4045197470263 | |
Gamintojo numeris | 268468 26 |