{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WCHX 130508 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HU70AL | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Papildomas naudojimas | K | |
Tipas | ALU | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 300 m/min - 600 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 180 m/min | |
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc | 26 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Produkto rūšis | keičiamos plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268496 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197471000 | |
Gamintojo numeris | 268496 ALU |