{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | „4 in 1” | |
Nominalus ⌀ D | 14 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis LA | 38,5 mm | |
Koto ilgis Ls | 45 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 31,5 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZCMX 07.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268409 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802259 | |
Gamintojo numeris | 268409 14 |