{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | „4 in 1” | |
Nominalus ⌀ D | 25 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis LA | 73 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZCMX 13.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268409 25 | |
EAN / GTIN | 4062406392659 | |
Gamintojo numeris | 268409 25 |