ZCMX 070304 HBZ120

Prekės Nr.: 268439 HBZ120
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZCMX 070304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HBZ120
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 2 mm
Tekinimo pastūma f 0,1 mm - 0,3 mm
Gręžimo pastūma f 0,03 mm - 0,12 mm
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 200 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 14 mm
Danga PVD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268439 HBZ120
EAN / GTIN 4067263802617
Gamintojo numeris 268439 HBZ120

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį