ZCMX 070304 HBZ030

Prekės Nr.: 268439 HBZ030
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZCMX 070304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HBZ030
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 2 mm
Tekinimo pastūma f 0,1 mm - 0,3 mm
Gręžimo pastūma f 0,03 mm - 0,12 mm
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 200 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 14 mm
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268439 HBZ030
EAN / GTIN 4067263802297
Gamintojo numeris 268439 HBZ030

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį