VBGW 110308 FN NL

Prekės Nr.: 266012 NL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM
  • Galima pergaląsti: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBGW 110308 FN
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys MKD
Galima pergaląsti taip
Ašmenys MKD
Danga be dangos
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Tolerancija G
Pjovimo briaunų forma NL
Pjūvio gylis ap 0,01 mm - 0,2 mm
Pastūma f 0,005 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 150 m/min - 1 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 266012 NL
EAN / GTIN 4062406274603
Gamintojo numeris 266012 NL

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Ti >850 N/mm²
S
GFK, CFK
N
Grafitas
N
nepertraukiamas
 
šlapias, min.
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma.
Nuožula ilgadrožliams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master Eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvų laikiklius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį