{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBGW 110308 FN | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | MKD | |
Galima pergaląsti | taip | |
Ašmenys | MKD | |
Danga | be dangos | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Tolerancija | G | |
Pjovimo briaunų forma | NK | |
Pjūvio gylis ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Pastūma f | 0,005 mm/aps. - 0,08 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 1 000 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 266012 NK | |
EAN / GTIN | 4062406275822 | |
Gamintojo numeris | 266012 NK |