Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/11mm

Prekės Nr.: 261109 16/11
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVJBR/L 1616H11
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 21,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261109 16/11
EAN / GTIN 4045197655790
Gamintojo numeris 261109 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį