DCMW 11T302, KBN05M, Tipas: ME

Prekės Nr.: 265680 ME
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMW 11T302
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys KBN05M
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma ME
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265680 ME
EAN / GTIN 4960664598984
Gamintojo numeris TBN02115

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DCMW 11T302, KBN05M, Tipas: ME

DCMW 11T302, KBN05M, Tipas: ME

reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
79,86 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Pjovimo briaunų forma ME M M G G
Ašmenys CBN CBN CBN CBN CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,15 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį